Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikado Zartherbe Schokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikado Zartherbe Schokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g
Mikado Zartherbe Schokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g
Mikado Zartherbe Schokolade, Keks, Schokolade, 24 Packungen je 75g
Artikel-Nr.:
     744-155252
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622300478964
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Kakaomasse, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Kakaobutter, Süßmolkenpulver (aus Milch), Butterreinfett, Speisesalz, Emulgatoren (Sojalecithine, E476), Backtriebmittel (E503), Hefe, Aroma. Kann Nüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1962 kJ / 468 kcal
Fett: 18 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 32 g
Eiweiß: 6,4 g
Salz: 0,78 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,58*
€ 53,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,30*
€ 51,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,39*
€ 49,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,12*
€ 49,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,44*
€ 47,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,19*
€ 39,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.