Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tuc Baked Bites Salted, Gebäck, 110g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tuc Baked Bites Salted, Gebäck, 110g Beutel
Tuc Baked Bites Salted, Gebäck, 110g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-155702-1
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7622210842114
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
gebäck

Zutaten: Weizenmehl, Palmöl, Rapsöl, modifizierte Stärke, Zucker, Stärke, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Kaliumcarbonate, Calciumphosphate), Speisesalz 2,3 %, Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgator (Sojalecithin). Kann enthalten: Ei, Milch.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2029 kJ / 484 kcal
Fett: 22 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,9 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 5,5 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 2,3 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,57*
€ 3,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,62*
€ 2,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,52*
€ 2,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,40*
€ 2,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,32*
€ 2,48
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,85*
€ 1,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.