Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Airwaves Cherry Menthol, Kaugummi, 16,8g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Airwaves Cherry Menthol, Kaugummi, 16,8g Packung
Wrigleys Airwaves Cherry Menthol, Kaugummi, 16,8g Packung
Artikel-Nr.:
     744-1580-1
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900519991
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßungsmittel Sorbit, Kaumasse ( enthält Sojalecithin ) , Süßungsmittel Isomalt, Aromen, Überzugsmittel Calciumcarbonat, Verdickungsmittel Gummi Arabicum, Süßungsmittel Aspartam, Aspartam-Acesulfamsalz, Acesulfam K, Sucralose, Farbstoff E172, Überzugsmittel Carnaubawachs, Antioxidationsmittel BHA. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 613 kJ / 147 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 61,3 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,50*
€ 1,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,21*
€ 1,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,01*
€ 1,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,92*
€ 0,98
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,87*
€ 0,93
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.