Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wrigleys Airwaves Cherry Menthol, Kaugummi 30 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wrigleys Airwaves Cherry Menthol, Kaugummi 30 Packungen
Wrigleys Airwaves Cherry Menthol, Kaugummi 30 Packungen
Wrigleys Airwaves Cherry Menthol, Kaugummi 30 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-1580
Hersteller:
     Wrigley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009900520003
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Zahnpflege-Kaugummi

Zutaten: Süßungsmittel Sorbit, Kaumasse ( enthält Sojalecithin ) , Süßungsmittel Isomalt, Aromen, Überzugsmittel Calciumcarbonat, Verdickungsmittel Gummi Arabicum, Süßungsmittel Aspartam, Aspartam-Acesulfamsalz, Acesulfam K, Sucralose, Farbstoff E172, Überzugsmittel Carnaubawachs, Antioxidationsmittel BHA. Enthält eine Phenylalaninquelle. Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 613 kJ / 147 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 61,3 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Wrigley GmbH, Biberger Str. 18, 82008 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,62*
€ 25,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,49*
€ 25,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,19*
€ 22,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,16*
€ 21,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,54*
€ 20,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,00*
€ 17,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.