Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Schoko-Bons, Schokolade, 18 Beutel je 200g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Schoko-Bons, Schokolade, 18 Beutel je 200g
Ferrero Kinder Schoko-Bons, Schokolade, 18 Beutel je 200g
Ferrero Kinder Schoko-Bons, Schokolade, 18 Beutel je 200g
Ferrero Kinder Schoko-Bons, Schokolade, 18 Beutel je 200g
Artikel-Nr.:
     744-160407
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400281803
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Vollmilchschokolade 50 % (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Zucker, Magermilchpulver (12,5 %), Palmöl, Haselnüsse (5,8 %), Butterreinfett, Halbbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Überzugsmittel: Gummi arabicum, Schellack; Glukosesirup, Emulgator Lecithine (Soja), Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2401 kJ / 576 kcal
Fett: 36,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21,2 g
Kohlenhydrate: 52,5 g
davon Zucker: 52,2 g
Eiweiß: 8,3 g
Salz: 0,280 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,06*
€ 74,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,99*
€ 74,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,13*
€ 71,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,15*
€ 70,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,08*
€ 57,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.