Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Bueno Mini, Schokolade, 108g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Bueno Mini, Schokolade, 108g Beutel
Ferrero Kinder Bueno Mini, Schokolade, 108g Beutel
Ferrero Kinder Bueno Mini, Schokolade, 108g Beutel
Ferrero Kinder Bueno Mini, Schokolade, 108g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-160410
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500253687
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Milchschokolade 31,5% ( Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Vanillin ) , Zucker, Palmöl, Weizenmehl, Haselnüsse 10,8%, Magermilchpulver, Vollmilchpulver, Halbbitterschokolade 2% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), fettarmer Kakao, Emulgator Sojalecithin, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumcarbonat, Salz, Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2384 kJ / 572 kcal
Fett: 37,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17,3 g
Kohlenhydrate: 49,5 g
davon Zucker: 41,2 g
Eiweiß: 8,6 g
Salz: 0,272 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,63*
€ 3,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,66*
€ 2,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,55*
€ 2,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,43*
€ 2,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,34*
€ 2,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,89*
€ 2,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.