Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Schokolade Mini, Schokolade, 120g Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Schokolade Mini, Schokolade, 120g Beutel
Ferrero Kinder Schokolade Mini, Schokolade, 120g Beutel
Ferrero Kinder Schokolade Mini, Schokolade, 120g Beutel
Ferrero Kinder Schokolade Mini, Schokolade, 120g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-160411
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500256213
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Vollmilchschokolade ( 40% ) ( Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithin, Vanillin ) , Zucker, Magermilchpulver, pflanzliches Fett, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin, Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2360 kJ / 566 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22,6 g
Kohlenhydrate: 53,5 g
davon Zucker: 53,3 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,313 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.