Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Nutella B-ready, Nussnugatcreme, 36 Riegel je 22g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrero Nutella B-ready, Nussnugatcreme, 36 Riegel je 22g
Ferrero Nutella B-ready, Nussnugatcreme, 36 Riegel je 22g
Ferrero Nutella B-ready, Nussnugatcreme, 36 Riegel je 22g
Ferrero Nutella B-ready, Nussnugatcreme, 36 Riegel je 22g
Artikel-Nr.:
     744-160555
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500224403
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Nuss-Nugat-Creme 81,5 % (Zucker, Palmöl, Haselnüsse (13 %), Magermilchpulver (8,7%), fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Waffel 16 % (Weizenmehl, Gerstenmalzextraktpulver, Backhefe, Salz, Magermilchpulver, Emulgator Lecithine (Soja), Weizenkleber, Milcheiweiß), Weizencrisp 2 % (Weizenmehl, Backhefe, Gerstenmalzextraktpulver, Salz, Magermilchpulver, Emulgator Lecithine (Soja), Weizenkleber, Milcheiweiß)

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2177 kJ / 521 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,5 g
Kohlenhydrate: 60,7 g
davon Zucker: 47,1 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 0,559 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern. Nicht gemeinsam mit stark riechenden Waren lagern.

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 20,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 20,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.