Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Hanuta Riegel, Schokolade, Waffel, 14 Riegel je 34,5g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Hanuta Riegel, Schokolade, Waffel, 14 Riegel je 34,5g
Ferrero Hanuta Riegel, Schokolade, Waffel, 14 Riegel je 34,5g
Ferrero Hanuta Riegel, Schokolade, Waffel, 14 Riegel je 34,5g
Ferrero Hanuta Riegel, Schokolade, Waffel, 14 Riegel je 34,5g
Artikel-Nr.:
     744-160602
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500331781
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Milchschokolade 29,5 % (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Palmöl, Zucker, Haselnüsse (12 %), Weizenmehl (10 %), Magermilchpulver (5,5 %), Vollmilchpulver (4,5 %), Süssmolkenpulver, eiweißangereichertes Molkenpulver, fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (Soja), Weizenstärke, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumcarbonat; Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 14,5 %.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2450 kJ / 588 kcal
Fett: 40 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19,8 g
Kohlenhydrate: 48,2 g
davon Zucker: 39 g
Eiweiß: 7,9 g
Salz: 0,267 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,37*
€ 12,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,63*
€ 11,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,82*
€ 10,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,33*
€ 9,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,04*
€ 9,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,25*
€ 7,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.