Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Kinder Duo Kekse, Schokolade, 150g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Kinder Duo Kekse, Schokolade, 150g Packung
Ferrero Kinder Duo Kekse, Schokolade, 150g Packung
Ferrero Kinder Duo Kekse, Schokolade, 150g Packung
Artikel-Nr.:
     744-160661-1
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500385807
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl (30,5 %), Vollmilchschokolade 23,5 % (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Weiße Schokolade 23,5 % (Kakaobutter, Zucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin), Zucker, Palmöl, Sahnepulver, Eipulver, Backtriebmittel Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat; Salz, Vanillin. Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamianüsse und Senf enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2190 kJ / 524 kcal
Fett: 28,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 59,8 g
davon Zucker: 35,3 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 0,334 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,50*
€ 4,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,73*
€ 3,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,29*
€ 3,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,23*
€ 3,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,08*
€ 3,30
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,40*
€ 2,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.