Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Van Melle Lakritz Toffee 41g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Van Melle Lakritz Toffee 41g Packung
Van Melle Lakritz Toffee 41g Packung
Artikel-Nr.:
     744-1671-1
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     87366419
Suchbegriffe:
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Toffees
Weichkaramellen

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Süßholzextrakt, Kokosöl, Salmiaksalz, Maltodextrin, Feuchthaltemittel (Glycerin), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Kakaobutter, Geliermittel (Gummi arabicum), Verdickungsmittel (Gellan), Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1606 kJ / 379 kcal
Fett: 4,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4 g
Kohlenhydrate: 85 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,49*
€ 1,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,20*
€ 1,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,93*
€ 1,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,88*
€ 0,94
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,86*
€ 0,92
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,68*
€ 0,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.