Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Hello Strawberry Cheesecake Schokolade 12 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Hello Strawberry Cheesecake Schokolade 12 Tafeln
Lindt Hello Strawberry Cheesecake Schokolade 12 Tafeln
Lindt Hello Strawberry Cheesecake Schokolade 12 Tafeln
Lindt Hello Strawberry Cheesecake Schokolade 12 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-170219
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539221910
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, pflanzliches Fett, Magermilch-Joghurtpulver, Butterreinfett, Milchzucker, Sahnepulver, Weizenmehl, Erdbeeren (1%), Rahmquarkpulver (1%), Emulgator: Soja- und Sonnenblumenlecithin, Magermilchpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Zitronensaftkonzentrat, natürliche Aromen, Milcheiweiß, Salz, Aromen, Gerstenmalzextrakt, Backtriebmittel (Ammonium- und Natriumhydrogencarbonat), Karamellzuckersirup. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwerte pro 100g: Brennwert: 2299 kJ/ 549 kcal
Eiweiß: 7,5g
Kohlenhydrate: 52g
davon Zucker: 50g
Fett: 34g
davon gesättigte Fettsäuren: 21g
Ballaststoffe: 1,4g
Natrium: 0,1g

Aufbewahrungshinweis:Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Aachen, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,19*
€ 35,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,04*
€ 35,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,85*
€ 33,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,28*
€ 32,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,78*
€ 31,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,28*
€ 25,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.