Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Reber Kirsch-Pastete Zartbitter, Schokolade, Praline


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reber Kirsch-Pastete Zartbitter, Schokolade, Praline
Reber Kirsch-Pastete Zartbitter, Schokolade, Praline
Reber Kirsch-Pastete Zartbitter, Schokolade, Praline
Artikel-Nr.:
     744-171001
Hersteller:
     Paul Reber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4101730630065
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen

Zutaten: Kakao mind. 60% in der Zartbitterschokolade. Zucker, Mandeln, Kakaobutter, Kakaomasse, Kirschen ( 12% ) , Vollmilchpulver, Pflanzenfett gehärtet, Sahne, Eigelbpulver, Emulgator: Sojalecithine, Feuchthaltemittel: Invertase, Aroma, Alkohol. Kann Spuren von Haselnüssen, Pistazien und Weizenbestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1919 kJ / 459 kcal
Fett: 25 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,5 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48,4 g
Eiweiß: 7,8 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Paul Reber GmbH & Co. KG, Ludwigstraße 10, 83435 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,16*
€ 69,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,95*
€ 69,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,42*
€ 66,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,39*
€ 65,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,62*
€ 62,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,10*
€ 53,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.