Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reber Rum-Frucht-Pastete, Praline, Schokolade, 36 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reber Rum-Frucht-Pastete, Praline, Schokolade, 36 Stück
Reber Rum-Frucht-Pastete, Praline, Schokolade, 36 Stück
Artikel-Nr.:
     744-171006
Hersteller:
     Paul Reber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4101730630201
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen

Zutaten: Zucker, Mandeln (19%), Kakakomasse*, Sultaninen (11%), Ananas (6,2%), Glucose-Fructose-Sirup, Orangeat (4,8%), Kakaobutter*, Rum, Kirschen (2,5%), Feuchthaltemittel: Invertase; Invertzuckersirup, Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs, Vollmilchpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Emulgator: Lecithine; natürliche Aromen, Milchzucker, Zitronensaftkonzentrat. Kann Spuren von Pistazien, Haselnüssen, Weizen, Ei und Soja enthalten. *Rainforest Alliance Certified

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1861 kJ / 445 kcal
Fett: 22 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,6 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 6,8 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Paul Reber GmbH & Co. KG, Ludwigstraße 10, 83435 Bad Reichenhall, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,33*
€ 79,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,42*
€ 76,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,38*
€ 75,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,67*
€ 61,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.