Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reber Chocolade-Glückskäfer, Schokolade, 15g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reber Chocolade-Glückskäfer, Schokolade, 15g
Reber Chocolade-Glückskäfer, Schokolade, 15g
Artikel-Nr.:
     744-171097-1
Hersteller:
     Paul Reber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4101730009922
Suchbegriffe:
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren
Schokoladenfiguren
reber glückskäfer

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Emulgator: Sonnenblumenlecithine. Kann Spuren von Mandeln, Haselnüssen, Pistazien, Weizen, Ei und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2389 kJ / 573 kcal
Fett: 37,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 23,3 g
Kohlenhydrate: 53,6 g
davon Zucker: 53,3 g
Eiweiß: 4,5 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Paul Reber GmbH & Co. KG, Ludwigstraße 10, 83435 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: glückskäfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,83*
€ 1,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,43*
€ 1,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,14*
€ 1,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,09*
€ 1,17
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,05*
€ 1,12
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,84*
€ 0,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.