Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Snowboard Santa Schokoladen-Figur, 60 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storz Snowboard Santa Schokoladen-Figur, 60 Stück
Storz Snowboard Santa Schokoladen-Figur, 60 Stück
Artikel-Nr.:
     744-178213
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003006229099
Suchbegriffe:
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren
Schokoladenfiguren
glückskäfer

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Kakao mind. 33%. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2266 kJ / 541 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Chr. Storz GmbH & Co. KG, Föhrenstr. 15, 78532 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,14*
€ 31,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,84*
€ 30,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,36*
€ 29,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,44*
€ 28,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,97*
€ 27,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,31*
€ 22,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.