Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fishermans Friend Eukalyptus Menthol ohne Zuckerzusatz 25g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fishermans Friend Eukalyptus Menthol ohne Zuckerzusatz 25g Beutel
Fishermans Friend Eukalyptus Menthol ohne Zuckerzusatz 25g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-1784-1
Hersteller:
     Lofthouse of Fleetwood
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     50357260
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Süßstoff: Sorbit, Süßholzsaftpulver, Aromen, Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1044 kJ / 250 kcal
Fett: 0,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,6 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 1,5 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,24 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lofthouse of Fleetwood Ltd., Maritime Street, Fleetwood, Lancashire Großbritannien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,26*
€ 2,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,68*
€ 1,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,47*
€ 1,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,42*
€ 1,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,36*
€ 1,46
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,06*
€ 1,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.