Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Käfer Charly, Schokolade, 70 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Käfer Charly, Schokolade, 70 Stück
Storz Käfer Charly, Schokolade, 70 Stück
Artikel-Nr.:
     744-178457
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003006133099
Suchbegriffe:
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren
Schokoladenfiguren
glückskäfer

Zutaten: Kakao: 33% mindestens, Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2266 kJ / 541 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Chr. Storz GmbH & Co. KG, Föhrenstr. 15, 78532 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 875 Gramm (ab € 0,02846* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 36,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.