Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Girlie-Käfer, Schokolade, 150 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storz Girlie-Käfer, Schokolade, 150 Stück
Storz Girlie-Käfer, Schokolade, 150 Stück
Artikel-Nr.:
     744-178462
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003006135093
Suchbegriffe:
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren
Schokoladenfiguren
glückskäfer

Zutaten: Kakao: 33% mindestens, Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2266 kJ / 541 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Chr. Storz GmbH & Co. KG, Föhrenstr. 15, 78532 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,64*
€ 37,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,46*
€ 36,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,25*
€ 34,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,64*
€ 33,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,12*
€ 33,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,47*
€ 27,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.