Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Choco Frosch Heini, Schokolade, Chocofigur, 75 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storz Choco Frosch Heini, Schokolade, Chocofigur, 75 Stück
Storz Choco Frosch Heini, Schokolade, Chocofigur, 75 Stück
Artikel-Nr.:
     744-178623
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003006127098
Suchbegriffe:
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren
Schokoladenfiguren
glückskäfer

Zutaten: Kakao: 33% mindestens, Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2266 kJ / 541 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Chr. Storz GmbH & Co. KG, Föhrenstr. 15, 78532 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,77*
€ 38,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,66*
€ 38,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,29*
€ 35,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,67*
€ 34,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,13*
€ 34,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,36*
€ 28,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.