Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Choco Herzchen rot, Schokolade, 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storz Choco Herzchen rot, Schokolade, 200 Stück
Storz Choco Herzchen rot, Schokolade, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     744-178909
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003006060197
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Glückskäfer

Zutaten: Kakao: 33% mindestens, Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2266 kJ / 541 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Chr. Storz GmbH & Co. KG, Föhrenstr. 15, 78532 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,88*
€ 29,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,76*
€ 29,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,48*
€ 28,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,54*
€ 27,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,09*
€ 26,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,34*
€ 21,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.