Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lühders Creme Hütchen mit Bitterschokolade 3,2 Kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lühders Creme Hütchen mit Bitterschokolade 3,2 Kg
Lühders Creme Hütchen mit Bitterschokolade 3,2 Kg
Lühders Creme Hütchen mit Bitterschokolade 3,2 Kg
Artikel-Nr.:
     744-187008
Hersteller:
     Johannes Lühders
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009371000639
Suchbegriffe:
Schoko-Trends
Schokofrüchte
Schokoliert
Schokolierte Früchte

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Invertzuckersirup, Kakaomasse, Kakaobutter, Aromen, Emulgator: Sonnenblumenlecithine; färbendes Lebensmittel (Carthamus Extrakt und Rote Beetesaftkonzentrat), Feuchthaltemittel: Invertase. Kann Spuren von Milch, Soja und Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1638 kJ / 391 kcal
Fett: 6,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4,0 g
Kohlenhydrate: 81 g
davon Zucker: 76 g
Eiweiß: 0,97 g
Salz: 0,024 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Johannes Lühders KG, Zum Reiherhorst 6, 21435 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schoko trends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,04*
€ 63,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,65*
€ 62,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,47*
€ 60,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,68*
€ 59,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,49*
€ 57,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,57*
€ 48,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.