Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krügerol Hals-Bonbons, Hustenbonbon, 50g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Krügerol Hals-Bonbons, Hustenbonbon, 50g Beutel
Krügerol Hals-Bonbons, Hustenbonbon, 50g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-195020-1
Hersteller:
     Dr. C. Soldan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009077023406
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Birnenaroma, Menthol, Öle (Pfefferminze, Salbei, Latschenkiefer, Thymian, Kampfer, Anis). Kann Spuren von Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1651 kJ / 391 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Dr.-Carl-Soldan-Platz 1, 91325 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,87*
€ 2,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,42*
€ 1,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,17*
€ 1,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,11*
€ 1,19
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,07*
€ 1,14
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,86*
€ 0,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.