Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Willis English Winegums, Fruchtgummi, 40 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Willis English Winegums, Fruchtgummi, 40 Beutel
Willis English Winegums, Fruchtgummi, 40 Beutel
Willis English Winegums, Fruchtgummi, 40 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-195309
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146003866
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Wein-Gummi
Weingummi

Zutaten: Glukosesirup, Zucker modifizierte Stärke, Gelatine, Säuerungsmittel ( Milchsäure, Zitronensäure ) Aromen Natürliche Farbstoffe ( E100, E120, E140, E163 ) , Überzugsmittel ( pflanzliches Öl, Carnaubawachs )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1598 kJ / 376 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94 g
davon Zucker: 77,1 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,6 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: fruchtgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,92*
€ 34,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,70*
€ 33,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,85*
€ 31,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,00*
€ 31,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,60*
€ 30,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,46*
€ 25,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.