Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zetti Knusperflocken, Schokolode 130g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zetti Knusperflocken, Schokolode 130g Beutel
Zetti Knusperflocken, Schokolode 130g Beutel
Zetti Knusperflocken, Schokolode 130g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-197035-1
Hersteller:
     Goldeck Süßwaren
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012362080503
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
schokolade

Zutaten: Zucker, Roggenvollkornmehl, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Roggenmehl, Weizenmehl, Gerstenmehl, Hafermehl, Haferflocken, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps, Palm), Butter, Kondensmagermilch, Süßmolkenpulver, Gerstenmalzextrakt, Roggenmalz, Hefe, Eigelbpulver, Glukosesirup, Invertzuckersirup, Traubenzucker, Weizengluten, Jodsalz (Salz, Kaliumjodat), Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate; Emulgatoren: Lecithine (Soja, Sonnenblume), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoff: Carotine. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen und Sesam enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2053 kJ / 490 kcal
Fett: 22,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,3 g
Kohlenhydrate: 62,5 g
davon Zucker: 40,2 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,5 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Goldeck Süßwaren GmbH, Hölderlinstraße 1, 04157 Leipzig, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,77*
€ 2,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,00*
€ 2,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,84*
€ 1,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,74*
€ 1,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,69*
€ 1,81
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,34*
€ 1,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.