Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corny Milch Classic, Der Grosse, 24 Riegel je 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Corny Milch Classic, Der Grosse, 24 Riegel je 40g
Corny Milch Classic, Der Grosse, 24 Riegel je 40g
Corny Milch Classic, Der Grosse, 24 Riegel je 40g
Corny Milch Classic, Der Grosse, 24 Riegel je 40g
Artikel-Nr.:
     744-197171
Hersteller:
     Schwartauer Werke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011800561048
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Kakaohaltige Getreidecrispies (Reismehl 7%, Weizenmehl 3%, fettarmes Kakaopulver, Vollmilchpulver, Zucker, Maismehl 1%, Salz), pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palme), Cornflakes (Mais 14%, Zucker, Salz, Gerstenmalz), Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Oligofruktose, Traubenzucker, Vollkornhaferflocken 5%, Honig 5%, Zucker, Vollmilchpulver 3%, Magermilchpulver 3%, Stabilisator Glycerin, Calciumcarbonat, Emulgator Lecithine (Sonnenblume), Karamellsirup, Salz, natürliche Aromen. Kann Schalenfrüchte und Erdnüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1859 kJ / 444 kcal
Fett: 19,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16,1 g
Kohlenhydrate: 59,3 g
davon Zucker: 29,2 g
Eiweiß: 5,8 g
Salz: 0,73 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611 Deutschland

... > Lager 744 > Marke > Corny
Weitere Suchbegriffe: Schokolade, Schokoladenartikel, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,41*
€ 18,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,01*
€ 18,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,31*
€ 17,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,94*
€ 17,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,33*
€ 16,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,30*
€ 13,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.