Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corny Milch Dark & White 24 Riegel je 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Corny Milch Dark & White 24 Riegel je 40g
Corny Milch Dark & White 24 Riegel je 40g
Corny Milch Dark & White 24 Riegel je 40g
Corny Milch Dark & White 24 Riegel je 40g
Artikel-Nr.:
     744-197172
Hersteller:
     Schwartauer Werke
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011800562045
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks

Zutaten: Kakaohaltige Getreidecrispies 32 % (Reismehl, Weizenmehl, fettarmes Kakaopulver 5 %, Vollmilchpulver 4 %, Zucker, Maismehl, Salz), Glukose-Fruktose-Sirup, Kokosfett, Glukosesirup, Zucker, Traubenzucker, Palmöl, Vollmilchpulver 3 %, Magermilchpulver 3 %, fettarmes Kakaopulver 3 %, Stabilisator Glycerin, Calciumcarbonat, Emulgator Lecithine (Sonnenblume), natürliche Aromen (enthalten Milchbestandteile), Salz. Kann Schalenfrüchte und Erdnüsse enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1964 kJ / 469 kcal
Fett: 21,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18,2 g
Kohlenhydrate: 59,5 g
davon Zucker: 32,7 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,43 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611 Deutschland

... > Lager 744 > Marke > Corny
Weitere Suchbegriffe: Schokolade, Schokoladenartikel, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,44*
€ 18,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,05*
€ 18,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,35*
€ 17,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,97*
€ 17,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,36*
€ 16,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,31*
€ 13,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.