Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manner Original Nepolitaner Minis, Waffeln, 60 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Manner Original Nepolitaner Minis, Waffeln, 60 Stück
Manner Original Nepolitaner Minis, Waffeln, 60 Stück
Manner Original Nepolitaner Minis, Waffeln, 60 Stück
Artikel-Nr.:
     744-197550
Hersteller:
     Manner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000331007502
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, gehärtetes Pflanzenfett, Haselnüsse ( 12% in der Creme ) , Magerkakaopulver, Pflanzenöl, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Salz, Aroma, Emulgator: Sojalecithin. Kann Spuren von anderen Nüssen und Milchbestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2038 kJ / 485 kcal
Fett: 21,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,3 g
Kohlenhydrate: 65,3 g
davon Zucker: 65,3 g
Eiweiß: 5,6 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Zimmertemperatur und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, 1170 Österreich

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 900 Gramm (ab € 0,01687* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,98*
€ 22,45
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 20,84*
€ 22,30
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,72*
€ 21,10
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,13*
€ 20,47
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,87*
€ 20,19
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 15,18*
€ 16,24
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.