Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manner Vollkorn-Schnitte, Neapolitaner, Waffel, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Manner Vollkorn-Schnitte, Neapolitaner, Waffel, 12 Stück
Manner Vollkorn-Schnitte, Neapolitaner, Waffel, 12 Stück
Manner Vollkorn-Schnitte, Neapolitaner, Waffel, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-197551
Hersteller:
     Manner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000331014296
Suchbegriffe:
Waffel-Gebäck
Waffelgebäck
Waffeln
waffelgebäck manner

Zutaten: Weizenvollkornmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Kokos, Palm), Oligofruktose, Haselnüsse (12% in der Creme), Glukosesirup, mageres Kakaopulver, natürliche Aromen, Emulgator: Lecithine (Soja); Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Salz. Kann Spuren von anderen Nüssen und Milchbestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1999 kJ / 480 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 48 g
davon Zucker: 26 g
Eiweiß: 5,0 g
Salz: 0,08 g

Aufbewahrungshinweis: Bei Zimmertemperatur und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, 1170 Österreich

Weitere Suchbegriffe: waffel gebäck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,20*
€ 17,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,74*
€ 16,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,04*
€ 16,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,68*
€ 15,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,18*
€ 15,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,44*
€ 12,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.