Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Napoli Neapolitaner, Waffeln, Gebäck, 65g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Napoli Neapolitaner, Waffeln, Gebäck, 65g Packung
Napoli Neapolitaner, Waffeln, Gebäck, 65g Packung
Artikel-Nr.:
     744-197570-1
Hersteller:
     Manner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000332811184
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Waffel-Gebäck

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Kokos, Palm), Glukosesirup, Haselnüsse (8%), mageres Kakaopulver, Emulgator: Lecithine (Soja); Backtriebmittel: E500ii; Salz, natürliches Aroma. Kann Spuren von anderen Nüssen und Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2114 kJ / 506 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 31 g
Eiweiß: 5,2 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, 1170 Österreich

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
€ 7,90*
ab € 0,431*
€ 0,921*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 0,62*
€ 1,31*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,84*
€ 0,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,77*
€ 0,82
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,80
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,66
pro Packung
1 Packung enthält 0,065 Kilogramm (ab € 9,53847* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.