Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Napoli Neapolitaner, Waffeln, Gebäck 48 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Napoli Neapolitaner, Waffeln, Gebäck 48 Stück
Napoli Neapolitaner, Waffeln, Gebäck 48 Stück
Napoli Neapolitaner, Waffeln, Gebäck 48 Stück
Artikel-Nr.:
     744-197570
Hersteller:
     Manner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9000332011058
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Waffel-Gebäck

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Kokos, Palm), Glukosesirup, Haselnüsse (8%), mageres Kakaopulver, Emulgator: Lecithine (Soja); Backtriebmittel: E500ii; Salz, natürliches Aroma. Kann Spuren von anderen Nüssen und Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2114 kJ / 506 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 31 g
Eiweiß: 5,2 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Josef Manner & Comp AG, Wilhelminenstraße 6, 1170 Österreich

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,58*
€ 31,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,36*
€ 31,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,90*
€ 29,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,90*
€ 28,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,54*
€ 28,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,58*
€ 23,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.