Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweet Girly Zungen-Roller 60ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sweet Girly Zungen-Roller 60ml
Sweet Girly Zungen-Roller 60ml
Sweet Girly Zungen-Roller 60ml
Artikel-Nr.:
     744-198118-1
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332198462
Suchbegriffe:
süße Kinderartikel
süße kinderartikel

Zutaten: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzonat.

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 1110 kJ / 625 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,08 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen. Nicht regelmäßig anwenden-Gefahr von Zahnschäden.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,00*
€ 2,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,52*
€ 1,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,25*
€ 1,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,20*
€ 1,28
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,15*
€ 1,23
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,92*
€ 0,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.