Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funky Cola Zungen-Roller 15 Stück je 60ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funky Cola Zungen-Roller 15 Stück je 60ml
Funky Cola Zungen-Roller 15 Stück je 60ml
Funky Cola Zungen-Roller 15 Stück je 60ml
Funky Cola Zungen-Roller 15 Stück je 60ml
Artikel-Nr.:
     744-198119
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332198448
Suchbegriffe:
süße Kinderartikel
süße kinderartikel

Zutaten: Zucker, Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoffe: Kaliumsorbat, Natriumbenzonat.

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 1110 kJ / 625 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 63 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,08 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen. Nicht regelmäßig anwenden-Gefahr von Zahnschäden.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,07*
€ 17,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,67*
€ 16,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,22*
€ 16,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,62*
€ 15,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,07*
€ 15,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,30*
€ 12,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.