Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fire Blaster Schaum Spray 12 Stück je 40ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fire Blaster Schaum Spray 12 Stück je 40ml
Fire Blaster Schaum Spray 12 Stück je 40ml
Fire Blaster Schaum Spray 12 Stück je 40ml
Fire Blaster Schaum Spray 12 Stück je 40ml
Artikel-Nr.:
     744-198120
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332198868
Suchbegriffe:
Gesicht Reinigungsschaum
Reinigungs-Milch
Reinigungsmilch
Multireiniger

Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Wasser, Sojaprotein, Säuereregulatoren: Citronensäure, Äpfelsäure; Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat.

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 826 kJ / 198 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 19 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren ! Enthält Zitronensäure - nur direkt in den Mund, nicht in die Augen sprühen. Enthält Spielzeug. Beaufsichtigung durch Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,16*
€ 13,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,38*
€ 12,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,83*
€ 11,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,35*
€ 11,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,06*
€ 10,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,98*
€ 8,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.