Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vidal Riesen-Spiegelei Fruchtgummi 1kg Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vidal Riesen-Spiegelei Fruchtgummi 1kg Beutel
Vidal Riesen-Spiegelei Fruchtgummi 1kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-198373
Hersteller:
     Vidal
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8413178318792
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
fruchtgummi

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Geliermittel: Pektine; Aromen, Überzugsmittel: Carnaubawachs, Bienenwachs; Farbstoffe: E110.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1398 kJ / 329 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 5,4 g
Salz: 0,11 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Aufgrund der Größe wird die Verwendung von diesem Produkt für Kinder unter 3 Jahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern!

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,78*
€ 11,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,10*
€ 10,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,30*
€ 9,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,84*
€ 9,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,59*
€ 9,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,89*
€ 7,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.