Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powda Shaker, Lutscher, Schleckpulver, 35g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Powda Shaker, Lutscher, Schleckpulver, 35g Packung
Powda Shaker, Lutscher, Schleckpulver, 35g Packung
Powda Shaker, Lutscher, Schleckpulver, 35g Packung
Artikel-Nr.:
     744-198406-1
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332197373
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Hartkaramelle - Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Aroma, Farbstoffe: E100, E120, E133, E177. Pulver - Zutaten: Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure, Trennmittel: Magnesiumstearat, Aroma, Farbstoffe: E100, E120, E133.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1639 kJ / 492 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: 88 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,07*
€ 2,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,55*
€ 1,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,30*
€ 1,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,24*
€ 1,33
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,21*
€ 1,29
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,96*
€ 1,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.