Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutie Katty Candy, Kätzchen, Lutscher, 35g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cutie Katty Candy, Kätzchen, Lutscher, 35g Packung
Cutie Katty Candy, Kätzchen, Lutscher, 35g Packung
Cutie Katty Candy, Kätzchen, Lutscher, 35g Packung
Artikel-Nr.:
     744-198407-1
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332197243
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Inhaltsstroffe Hartkaramelle: Zucker, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: Milchsäure, Aromen, Farbstoffe: E120, E141, E150d, E162. Zutaten Pulver: Glukose, Maltodextrin, Trennmittel: Magnesiumstearat, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Aromen, Farbstoffe: E120, E141, E150d, E162.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1675 kJ / 400 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99 g
davon Zucker: 65 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 20.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,81*
€ 1,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,42*
€ 1,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,14*
€ 1,22
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,08*
€ 1,16
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,05*
€ 1,12
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,85*
€ 0,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.