Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutie Katty Candy, Kätzchen, Lutscher, 20 Stück je 35g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cutie Katty Candy, Kätzchen, Lutscher, 20 Stück je 35g
Cutie Katty Candy, Kätzchen, Lutscher, 20 Stück je 35g
Cutie Katty Candy, Kätzchen, Lutscher, 20 Stück je 35g
Cutie Katty Candy, Kätzchen, Lutscher, 20 Stück je 35g
Artikel-Nr.:
     744-198407
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332197250
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Inhaltsstroffe Hartkaramelle: Zucker, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: Milchsäure, Aromen, Farbstoffe: E120, E141, E150d, E162. Zutaten Pulver: Glukose, Maltodextrin, Trennmittel: Magnesiumstearat, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Aromen, Farbstoffe: E120, E141, E150d, E162.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1675 kJ / 400 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99 g
davon Zucker: 65 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,85*
€ 20,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,69*
€ 20,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,71*
€ 18,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,17*
€ 18,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,87*
€ 18,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,55*
€ 14,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.