Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dip & Mix Schleckpulver, Lutscher, 35g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dip & Mix Schleckpulver, Lutscher, 35g Packung
Dip & Mix Schleckpulver, Lutscher, 35g Packung
Dip & Mix Schleckpulver, Lutscher, 35g Packung
Artikel-Nr.:
     744-198409-1
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332197403
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Komprimat - Zutaten: Dextrose, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Trennungsmittel: Magnesiumstearat, Aroma, Farbstoffe: E100, E120, E133. Pulver - Zutaten: Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure, Trennmittel: Magensiumstearat, Aroma, Farbstoffe: E100, E120, E133.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1583 kJ / 379 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94,7 g
davon Zucker: 93,3 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,08*
€ 2,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,58*
€ 1,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,31*
€ 1,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,25*
€ 1,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,20*
€ 1,28
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,96*
€ 1,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.