Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dip & Mix Schleckpulver, Lutscher, 12 Stück je 35g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dip & Mix Schleckpulver, Lutscher, 12 Stück je 35g
Dip & Mix Schleckpulver, Lutscher, 12 Stück je 35g
Dip & Mix Schleckpulver, Lutscher, 12 Stück je 35g
Dip & Mix Schleckpulver, Lutscher, 12 Stück je 35g
Artikel-Nr.:
     744-198409
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332197410
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Komprimat - Zutaten: Dextrose, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Trennungsmittel: Magnesiumstearat, Aroma, Farbstoffe: E100, E120, E133. Pulver - Zutaten: Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, Apfelsäure, Trennmittel: Magensiumstearat, Aroma, Farbstoffe: E100, E120, E133.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1583 kJ / 379 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 94,7 g
davon Zucker: 93,3 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,99*
€ 14,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,44*
€ 14,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,86*
€ 13,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,24*
€ 13,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,86*
€ 12,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,49*
€ 10,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.