Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dust 'n' Dip, Mülltonne mit Lutscher & Dip, 40g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dust 'n' Dip, Mülltonne mit Lutscher & Dip, 40g Packung
Dust 'n' Dip, Mülltonne mit Lutscher & Dip, 40g Packung
Dust 'n' Dip, Mülltonne mit Lutscher & Dip, 40g Packung
Dust 'n' Dip, Mülltonne mit Lutscher & Dip, 40g Packung
Artikel-Nr.:
     744-198411-1
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332198202
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Hartkaramelle: Zucker, Glukosesirup, Aroma, Farbstoffe: E120, E133, E150a. Pulver: Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Trennmittel: Magnesium Stearate (E470b); Aroma, Farbstoff: E100.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1611 kJ / 385 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 91 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Enthält Citronensäure. Nicht regelmäßig anwenden - Gefahr von Zahnschäden.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,07*
€ 2,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,59*
€ 1,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,32*
€ 1,41
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,26*
€ 1,35
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,22*
€ 1,31
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,99*
€ 1,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.