Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dust 'n' Dip, Mülltonne mit Lutscher & Dip, 12 Stück je 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dust 'n' Dip, Mülltonne mit Lutscher & Dip, 12 Stück je 40g
Dust 'n' Dip, Mülltonne mit Lutscher & Dip, 12 Stück je 40g
Dust 'n' Dip, Mülltonne mit Lutscher & Dip, 12 Stück je 40g
Dust 'n' Dip, Mülltonne mit Lutscher & Dip, 12 Stück je 40g
Dust 'n' Dip, Mülltonne mit Lutscher & Dip, 12 Stück je 40g
Artikel-Nr.:
     744-198411
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332198219
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Hartkaramelle: Zucker, Glukosesirup, Aroma, Farbstoffe: E120, E133, E150a. Pulver: Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Trennmittel: Magnesium Stearate (E470b); Aroma, Farbstoff: E100.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1611 kJ / 385 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 91 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Enthält Citronensäure. Nicht regelmäßig anwenden - Gefahr von Zahnschäden.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,09*
€ 15,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,43*
€ 14,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,95*
€ 13,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,36*
€ 13,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,89*
€ 12,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,53*
€ 10,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.