Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugly Mouth Lutscher mit Gebissmotiven 15g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ugly Mouth Lutscher mit Gebissmotiven 15g
Ugly Mouth Lutscher mit Gebissmotiven 15g
Artikel-Nr.:
     744-198413-1
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332195300
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: E330, Aroma, Farbstoffe: E150d.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1683 kJ / 396 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99 g
davon Zucker: 65 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 5 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 20.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,02*
€ 2,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,56*
€ 1,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,28*
€ 1,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,22*
€ 1,31
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,18*
€ 1,26
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,96*
€ 1,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.