Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, 80g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, 80g Beutel
Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, 80g Beutel
Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, 80g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-198492-1
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332198417
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Dextrose, Säureregulatoren: Citronensäure, Äpfelsäure; Trennmittel: Magnesiumstearat; Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1555 kJ / 366 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 89 g
davon Zucker: 88 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,53*
€ 2,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,83*
€ 1,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,64*
€ 1,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,57*
€ 1,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,51*
€ 1,62
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,20*
€ 1,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.