Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweet Watergun, Wasserpistole mit Jelly Beans, 20g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sweet Watergun, Wasserpistole mit Jelly Beans, 20g
Sweet Watergun, Wasserpistole mit Jelly Beans, 20g
Sweet Watergun, Wasserpistole mit Jelly Beans, 20g
Artikel-Nr.:
     744-198505-1
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332199308
Suchbegriffe:
Wasserpistole
wasserpistole

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure; Überzugsmittel: Carnaubawachs, Schellack; Aromen, Farbstoffe: E100, E120, E133.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1579 kJ / 378 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 93 g
davon Zucker: 76 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.