Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Leibniz Butterkeks -30% Zucker, 150g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Leibniz Butterkeks -30% Zucker, 150g Packung
Bahlsen Leibniz Butterkeks -30% Zucker, 150g Packung
Bahlsen Leibniz Butterkeks -30% Zucker, 150g Packung
Artikel-Nr.:
     744-200302-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100121418
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Butter 9,4%, Oligofruktose, Maismehl, Invertzuckersirup, Volleipulver, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Dinatriumdiphosphat, Vollmilchpulver, Salz, Emulgator: Sojalecithine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Trockeneiweiß, Aroma ( Milchzucker ) .

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1753 kJ / 416 kcal
Fett: 10 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,3 g
Kohlenhydrate: 69 g
davon Zucker: 13 g
Eiweiß: 8,8 g
Salz: 1,46 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,07*
€ 3,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,29*
€ 2,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,12*
€ 2,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,01*
€ 2,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,95*
€ 2,09
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,56*
€ 1,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.