Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Leibniz Butterkeks -30% Zucker, 20 Packungen je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Leibniz Butterkeks -30% Zucker, 20 Packungen je 150g
Bahlsen Leibniz Butterkeks -30% Zucker, 20 Packungen je 150g
Bahlsen Leibniz Butterkeks -30% Zucker, 20 Packungen je 150g
Bahlsen Leibniz Butterkeks -30% Zucker, 20 Packungen je 150g
Artikel-Nr.:
     744-200302
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100012143
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl (74%), Oligofruktose, Zucker, Butter (9,8%), Maismehl, Hühnervolleipulver, Invertzuckersirup, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Ammoniumcarbonate; Molkenerzeugnis (Milch), Emulgator: Lecithine; Salz, Aromen (Milch).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1778 kJ / 422 kcal
Fett: 9,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,8 g
Kohlenhydrate: 70 g
davon Zucker: 12 g
Eiweiß: 8,5 g
Salz: 0,66 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,99*
€ 36,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,84*
€ 36,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,74*
€ 33,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,04*
€ 33,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,49*
€ 32,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,04*
€ 26,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.