Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebrannte Erdnüsse-Kerne 100g Beutel, dragiert 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gebrannte Erdnüsse-Kerne 100g Beutel, dragiert 50 Stück
Gebrannte Erdnüsse-Kerne 100g Beutel, dragiert 50 Stück
Gebrannte Erdnüsse-Kerne 100g Beutel, dragiert 50 Stück
Artikel-Nr.:
     744-20107
Hersteller:
     Sonesta Automaten-Handelsges.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260611990411
Suchbegriffe:
Erdnüsse
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Knabbergebäck

Zutaten: Erdnüsse, Zucker, Glukosesirup, Salz, Aroma: Vannilin, Überzugsmittel: Gummi arabicum, Schellack, pflanzliches Fett: Kokos, Palm, Bienenwachs, Farbstoffe: E160a, E120, E150d, E170

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2058 kJ / 493 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4,4 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 14 g
Salz: <0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. Vor Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Sonesta Automaten-Handelsgesellschaft mbH, Bergstr. 11, 67316 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,82*
€ 65,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,52*
€ 62,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,26*
€ 61,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,32*
€ 59,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,62*
€ 49,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.