| |
|
| Artikel-Nr.: 744-205103 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006952608222 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, Vollei, Feuchthaltemittel: Sorbit, Glycerin, Glukose-Fruktose-Sirup, Kondensmagermilch, Glukosesirup, Karamellzuckersirup, Karamellzucker, Butter, natürliches Aroma ( Karamell ) , Vanillearoma, Verdickungsmittel ( modifizierte Stärke ) , Zimt, Aroma, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Salz. Nährwertangaben pro 100 g : Brennwert: 2076 kJ / 495 kcal Fett: 22,8 g davon gesättigte Fettsäuren: 11,4 g Kohlenhydrate: 66 g davon Zucker: 27,4 g Eiweiß: 5,8 g Salz: 0,2 g Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen
Lebensmittelunternehmer: Coppenrath Feingebäck GmbH, Telgweg 14, 49744 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 10,353* | € 14,603* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 11,42* | € 15,95* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 12,34* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 11,42* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|