Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dextro Energy Vitamin C Zitrone, Traubenzucker 18 Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dextro Energy Vitamin C Zitrone, Traubenzucker 18 Pack.
Dextro Energy Vitamin C Zitrone, Traubenzucker 18 Pack.
Dextro Energy Vitamin C Zitrone, Traubenzucker 18 Pack.
Dextro Energy Vitamin C Zitrone, Traubenzucker 18 Pack.
Artikel-Nr.:
     744-2104
Hersteller:
     Dextro Energy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000400311436
Suchbegriffe:
Dextrose
Trauben-Zucker
Traubenzucker
traubenzucker dextro

Zutaten: Dextrose ( 88% ) , Maltodextrin, Säuerungsmittel ( Citronensäure ) , Trennmittel ( Magnesiumsalze von Speisefettsäuren ) , Aroma, Vitamin C.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1560 kJ / 367 kcal
Fett: 1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 81 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Lagerung bei 5 - 25 °C rel. Luffeuchtigkeit 0-95 %

Lebensmittelunternehmer: Dextro Energy GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 4, 40670 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: dextrose, traubenzucker 100gr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,17*
€ 19,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,90*
€ 19,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,96*
€ 18,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,51*
€ 17,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,14*
€ 17,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,99*
€ 13,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.